OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V-PV-T1+2-1500FS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 0 V
Suojaustason jännite - 1500 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196603749
Sähkönumero
3228533
Toimittajan tuotenumero
5094242
Tukkuerä
6
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
0 V
Suojaustason jännite:
1500 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
0 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
1500 V
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
0 kA
Nimellisjännite DC:
1500 V
Maksimi PV-jännite:
1500 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
0 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
0 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
0 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
0 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20