OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - VF230-AC/DC, T3, L+N+PE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 20 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite - 1.4 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195578161
Sähkönumero
5808067
Toimittajan tuotenumero
5097650
Tukkuerä
32
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
20 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite:
1.4 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Ylijännitesuoja VF230-AC/DC T3, L+N+PE
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Syttymisaika (ns) <25
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 2.5
Nimelliskuormitusvirta (A) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 7
Enimmäissulake (A) 20
Suojausluokka IP 20
Suojaustaso (kV) < 1,4
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,0
max DC (V) 350
max AC (V) 255
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.