OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - LSA-T-LEI, televerkko

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - erotusrima

  • Kytkentätapa - LSA-Plus/ruuvi

  • Ylijännitesuojamahdollisuus - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195525196

Sähkönumero

3228535

Toimittajan tuotenumero

5084012

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

erotusrima

Kytkentätapa:

LSA-Plus/ruuvi

Ylijännitesuojamahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Johdinparien enimmäismäärä (DA):

10

Numerointi:

kyllä

Merkintätapa:

muu

Pituus:

129.5 mm

Leveys:

21.5 mm

Korkeus:

40.5 mm

Asennusmitta:

129.5 mm

Johtimen halkaisija:

0.14...0.5 mm

Min. AWG-koko:

muu

Maksimi AWG-koko:

20

Kytkentärima LSA, 10 paria, kytkennät voidaan aukaista, Kytkentärima LSA-T-LEI, 10 paria
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.