OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja - USS 45-A-RW,T3, L+N+PE, Mod45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 16 A
Asennustapa - kanava-asennus
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196117611
Sähkönumero
1464487
Toimittajan tuotenumero
6117465
Tukkuerä
32
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
16 A
Asennustapa:
kanava-asennus
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
1.5 mm²
Merkinanto laitteessa:
akustinen
Ylijännitesuoja ÜSS 45-A-RW T3, L+N+PE, Mod45
Tyypin 3 ylijännitesuojia käytetään kytkentäjännitteiltä suojaamiseen päätelaitteiden virtapiireissä. Ylijännitteen purkausvirtaa ei johdeta PE:hen, RCD ei näin ollen tulkitse vikavirtaa.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Kanava-asennus
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 5
Syttymisaika (ns) 25
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 2.5
Nimelliskuormitusvirta (A) 16
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 5
Enimmäissulake (A) 16
Suojaustaso (kV) 1,5
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) < 1500/ < 1500
Merkinanto laitteessa akustinen
Lämpötila-alue (°C) -25 : +45
Kiinteään asennukseen Rapid -45 -kanaviin ja kojerasia-asennuksiin.