OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojapatruuna - V50-0-280 L-moduli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 280 V
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196159598
Sähkönumero
3228503
Toimittajan tuotenumero
5093508
Tukkuerä
30
Napojen lukumäärä:
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.3 kV
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Kaukomerkinanto:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Suojamoduli V50-0-280
Ylijännitesuoja, tyyppi 1+2, ylijännitesuojamoduli.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+ 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat I +II
Malli L
Asennustapa vaihdettava moduli
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Salamapurkausvirta (10/350) (kA) 12,5
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Etusulake max (A) 160
Suojaustaso (kV) <1,3
Merkinanto tilaikkuna
Jakoyksikkö TE (17,8 mm)
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80