OEM - Asennuskiinnike - Flysnapper


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 160 mm
Levyn korkeus - 174 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971128627
Sähkönumero
1448301
Toimittajan tuotenumero
1511975
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
160 mm
Levyn korkeus:
174 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Flysnapper -asennuslevy vertikaalisuuntaisiin asennuksiin Multiflyn päälle. Kiinteisiin asennuksiin alaslaskettujen kattojen yläpuolelle.
Flysnapper on lisätarvike Multifly -asennuslevyyn. Multifly asennuslevy on helposti asennettavissa alaslaskettuihin kattoihin. Uniikin muotoilun myötä Multifly ei estä kattolevyjen poistoa tai siirtämistä. Multifly soveltuu käytettäväksi kaikille markkinoilla oleville profiileille. Kiinnitysreiät on sijoitettu standardien mukaisesti eikä asennus vaadi työkaluja. Multifly -asennuslevyä voidaan käyttää kiinteisiin asennuksiin liitäntälaitteille sekä valaistuksen ohjauskomponenteille, palovaroitinasennuksiin, KNX-komponenttiasennuksiin, tietoliikennekomponenttiasennuksiin jne. Vertikaalisiin asennuksiin on saatavana lisätarvikkeena Flysnapper joka voidaan helposti kiinnittää Multifly-asennuslevyyn.
Flysnapper on lisätarvike Multifly -asennuslevyyn. Multifly asennuslevy on helposti asennettavissa alaslaskettuihin kattoihin. Uniikin muotoilun myötä Multifly ei estä kattolevyjen poistoa tai siirtämistä. Multifly soveltuu käytettäväksi kaikille markkinoilla oleville profiileille. Kiinnitysreiät on sijoitettu standardien mukaisesti eikä asennus vaadi työkaluja. Multifly -asennuslevyä voidaan käyttää kiinteisiin asennuksiin liitäntälaitteille sekä valaistuksen ohjauskomponenteille, palovaroitinasennuksiin, KNX-komponenttiasennuksiin, tietoliikennekomponenttiasennuksiin jne. Vertikaalisiin asennuksiin on saatavana lisätarvikkeena Flysnapper joka voidaan helposti kiinnittää Multifly-asennuslevyyn.