OEM - Asennuskiinnike - Multifly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 230 mm
Levyn korkeus - 115 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - nepparikiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971128610
Sähkönumero
1448300
Toimittajan tuotenumero
1511974
Tukkuerä
50
Levyn leveys:
230 mm
Levyn korkeus:
115 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Multifly asennuslevy soveltuu kiinteisiin asennuksiin liitäntälaitteille sekä valaistusohjaustuotteille alaslaskettujen kattojen yläpuolelle.
Multifly asennuslevy on helposti asennettavissa alaslaskettuihin kattoihin. Uniikin muotoilun myötä Multifly ei estä kattolevyjen poistoa tai siirtämistä. Multifly soveltuu käytettäväksi kaikille markkinoilla oleville profiileille. Kiinnitysreiät on sijoitettu standardien mukaisesti eikä asennus vaadi työkaluja. Multifly -asennuslevyä voidaan käyttää kiinteisiin asennuksiin liitäntälaitteille sekä valaistuksen ohjauskomponenteille, palovaroitinasennuksiin, KNX-komponenttiasennuksiin, tietoliikennekomponenttiasennuksiin jne. Vertikaalisiin asennuksiin on saatavana lisätarvikkeena Flysnapper joka voidaan helposti kiinnittää Multifly-asennuslevyyn.
Multifly asennuslevy on helposti asennettavissa alaslaskettuihin kattoihin. Uniikin muotoilun myötä Multifly ei estä kattolevyjen poistoa tai siirtämistä. Multifly soveltuu käytettäväksi kaikille markkinoilla oleville profiileille. Kiinnitysreiät on sijoitettu standardien mukaisesti eikä asennus vaadi työkaluja. Multifly -asennuslevyä voidaan käyttää kiinteisiin asennuksiin liitäntälaitteille sekä valaistuksen ohjauskomponenteille, palovaroitinasennuksiin, KNX-komponenttiasennuksiin, tietoliikennekomponenttiasennuksiin jne. Vertikaalisiin asennuksiin on saatavana lisätarvikkeena Flysnapper joka voidaan helposti kiinnittää Multifly-asennuslevyyn.





