OEM - Ethernet-kaapeli, taipuisa - S-FTP PUR 4x2x24AWG CAT5e vi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.22 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Kategoria - 5E
Ulkovaipan väri - muu
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9702702
Toimittajan tuotenumero
KAB209504224/25
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.22 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
muu
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.8 mm
Soveltuu ketjukäyttöön


