OEM - Kaappilämmitin - HG 140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho - 150 W
Käyttöjännite 50 Hz - 120...240 V
Puhaltimella - ei
Jännitetyyppi - AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034066141
Sähkönumero
3406614
Toimittajan tuotenumero
14008.0-00
Tukkuerä
1
Mitoitusteho:
150 W
Käyttöjännite 50 Hz:
120...240 V
Puhaltimella:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
120...240 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kaappilämmitin HG 140 , 120-240V AC/DC, 150W





