OMRON - Aikalaskuri 48x24MM,AC/DC,jänn - H7ET-NFV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännitteen taajuus - 20 Hz
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys - 48 mm
Korkeus - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728285
Toimittajan tuotenumero
232251
Tukkuerä
1
Sisääntulojännitteen taajuus:
20 Hz
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys:
48 mm
Korkeus:
24 mm


