OMRON - Aikarele 0.1s-10min,1a/s,24VDC - H3RN-1 24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 12.8 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Syvyys - 31.2 mm
Korkeus - 47.4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728260
Toimittajan tuotenumero
120361
Tukkuerä
10
Leveys:
12.8 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Syvyys:
31.2 mm
Korkeus:
47.4 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V


