OMRON - Aikarele,moni,2a/s,24-230AC/DC - H3DK-S2 ACDC24240

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Aikarele,moni,2a/s,24-230AC/DC - H3DK-S2 ACDC24240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Syvyys - 100 mm

  • Korkeus - 89.4 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760069

Toimittajan tuotenumero

668622

Tukkuerä

1

Leveys:

22.5 mm

Syvyys:

100 mm

Korkeus:

89.4 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

2