OMRON - Aikarele,monitoimi,24-230AC/DC - H3DS-MLC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.1...367200 s
Syvyys - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728245
Toimittajan tuotenumero
171767
Tukkuerä
1
Leveys:
17.5 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
kyllä
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.1...367200 s
Syvyys:
68 mm
Korkeus:
80 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...230 V