OMRON - Analog output unit, 8 x outputs 1 to 5 V - CS1W-DA08-V

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Analog output unit, 8 x outputs 1 to 5 V - CS1W-DA08-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854493560

Sähkönumero

V003247

Toimittajan tuotenumero

142228

Tukkuerä

1

Analog output unit, 8 x outputs 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10V, resolution 12 bit, screw terminals