OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4S 2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kaapelin pituus - 2 m 
- Napojen lukumäärä - 4 
- Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C 
- Halogeeniton - ei 
- Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
4548583127272
Sähkönumero
0209903
Toimittajan tuotenumero
358074
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C


