OMRON - Anturikaapeli - XS3F-M8PUR4A10M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 125 V
Kaapelin pituus - 10 m
Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C
Halogeeniton - kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583436701
Sähkönumero
0209919
Toimittajan tuotenumero
419227
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
125 V
Kaapelin pituus:
10 m
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
1 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Jatkuvuusvastus:
40 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C