OMRON - Anturikaapeli - XS3F-M8PUR4S2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Nimellisjännite - 125 V 
- Kaapelin pituus - 2 m 
- Napojen lukumäärä - 4 
- Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C 
- Halogeeniton - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
4548583378070
Sähkönumero
0209923
Toimittajan tuotenumero
419235
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
125 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
1 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Jatkuvuusvastus:
40 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C


