OMRON - CX-One V4.x software - CXONE-DVD-EV4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text) - kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart) - kyllä
Objektikirjasto - ei saatavilla
Integroitu konfigurointitoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648876841
Sähkönumero
9727944
Toimittajan tuotenumero
324695
Tukkuerä
1
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
kyllä
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Integroitu konfigurointitoiminto:
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle Flowchart:
kyllä
Sisältää editorin valmistajaspesifille ohjelmointikielelle:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 9x:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows NT:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2000:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows ME:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows CE:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Linux:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu muille käyttöjärjestelmille:
kyllä
Integroitu diagnostiikka:
kyllä
Integroitu evaluointitoiminto:
ei
Integroitu ohjelmiston konfigurointiohjelmisto:
kyllä
integroitu tiedonkeruu:
kyllä
Integroitu kommunikaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu teknologiatoiminto:
ei
Integroitu operaatiotoimintoon asettaminen:
kyllä
Integroitu simulaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu liiketoiminto:
kyllä
Integroitu analyysitoiminto:
kyllä
Integroitu sijaintitoiminto:
kyllä
Integroitu huoltotoiminto:
kyllä
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) mukainen:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole


