OMRON - DAS PNP M8 Merkint. Vihreä - E3X-DAG8-S

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - DAS PNP M8 Merkint. Vihreä - E3X-DAG8-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP50

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727425

Toimittajan tuotenumero

129985

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP50

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

73.5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

32 mm

Anturin korkeus:

10 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

50 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C