OMRON - DeviceNet digital output unit, 16 x tran - DRT2-OD16MLX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648242615
Sähkönumero
V004720
Toimittajan tuotenumero
248825
Tukkuerä
1
DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC,NPN, with MIL connector + 10 cm cable


