OMRON - DI unit, 16 x 24 VDC inputs - CJ1W-ID211
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 12...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 16
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Digitaalilähdöt määritettävissä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583424975
Sähkönumero
9760104
Toimittajan tuotenumero
382929
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
12...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
7 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
20.4...26.4 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
0 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
0...32 ms
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
31 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
89 mm


