OMRON - Digit aikarele,ruuv,12-24AC/DC - H5CX-AD-N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Syvyys - 48 mm
Korkeus - 82 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728276
Toimittajan tuotenumero
668625
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Syvyys:
48 mm
Korkeus:
82 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V