OMRON - Digit aikarele,ruuvl,100-240AC - H5CX-A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Syvyys - 48 mm
Korkeus - 82 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728275
Toimittajan tuotenumero
232264
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Syvyys:
48 mm
Korkeus:
82 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...240 V


