OMRON - Digit. läh.kytkin PNP.2m.2läht - E2C-EDA41 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...24 V
Kotelointiluokka (IP) - IP50
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648076784
Sähkönumero
9727309
Toimittajan tuotenumero
176687
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP50
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin leveys:
10 mm
Anturin pituus:
32 mm
Anturin korkeus:
76 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Käyttölämpötila:
-10...55 °C


