OMRON - E2C antpää30*14*4.8mm 0-5mm2um - E2C-EV05


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 0...5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Käyttölämpötila - -10...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648076975
Sähkönumero
9727314
Toimittajan tuotenumero
176706
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
0...5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Käyttölämpötila:
-10...60 °C