OMRON - E2C anturipääM10*22mm0-2mm 2um - E2C-EM02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 8...8 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Käyttölämpötila - -10...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648076913
Sähkönumero
9727313
Toimittajan tuotenumero
176700
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
8...8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Käyttölämpötila:
-10...60 °C