OMRON - E3C-LDA peili 23x23mm - E39-R12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 45 mm
Leveys - 30 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 2
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854958304
Sähkönumero
9727154
Toimittajan tuotenumero
163867
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
45 mm
Leveys:
30 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Itsekiinnittyvä asennus:
ei