OMRON - Encoder, incremental, 1000 ppr, 12 to 24 - E6F-CWZ5G 1000P/R 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 4...4 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854740435
Sähkönumero
V003403
Toimittajan tuotenumero
128114
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
4...4 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
84 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
88 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
40...40 bar
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
kyllä
Varolla:
ei
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
0...80 °C
Aloitusarvo:
4000...4000 hPa
Räjähdyspaine:
200 bar
Lopetusarvo:
40000...40000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei


