OMRON - Encoder, incremental, 200 ppr, 12 to 24 - E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liityntä paine - 4...40 bar
Kierteen koko - 1/4"
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - ei
Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854494055
Sähkönumero
V006464
Toimittajan tuotenumero
128414
Tukkuerä
1
Liityntä paine:
4...40 bar
Kierteen koko:
1/4"
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
ei
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Korkeus:
90 mm
Leveys:
106 mm
Syvyys:
41 mm
Halkaisija:
90 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Poiskytkeytymispaine:
40...40 bar
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Keskilämpötila:
-40...150 °C
Aloitusarvo:
4000...4000 hPa
Räjähdyspaine:
40 bar
Lopetusarvo:
40000...40000 hPa
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käsikäyttöinen:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei


