OMRON - Energiamittari KM-N2 - KM-N2-FLK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V
Väyläliitäntä - RS-485
Maksimivirta (Imax) - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4548583795624
Sähkönumero
6715500
Toimittajan tuotenumero
669418
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
100...277 V
Väyläliitäntä:
RS-485
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolme johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
173...480 V
Tariffityyppi:
monitariffi
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
4
Energiankulutusmittari
Nelipiirinen Energian- ja tehonvavontamittari DIN -kiskoon. 1-vaihe/3-vaihe 100-277 VAC/173-480 VAC 4- Modbus/Compoway
90 × 65 × 90 mm (W×H×D)