OMRON - Esivallask 48x48,100-240AC,11N - H7CX-A11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkien määrä - 6
Nollaustoiminto - kyllä
Leveys - 48 mm
Korkeus - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728286
Toimittajan tuotenumero
232206
Tukkuerä
1
Merkkien määrä:
6
Nollaustoiminto:
kyllä
Leveys:
48 mm
Korkeus:
48 mm