OMRON - Fiber optic sensor, through-beam, square - E32-T16 5M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583049079
Sähkönumero
V002511
Toimittajan tuotenumero
357342
Tukkuerä
1
Fiber optic sensor, through-beam, square right angle head, areadetection (10mm), standard R25 fibre, 5m cable