OMRON - Hakkuriteholähde30W,12VDC,2,5A - S8VK-G03012

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Hakkuriteholähde30W,12VDC,2,5A - S8VK-G03012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10.8...13.8 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760083

Toimittajan tuotenumero

374168

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

10.8...13.8 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

32 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

30 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

32 mm

Upotuskorkeus:

100 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Kotelointiluokka (IP):

muu

Seinäasennus:

kyllä

Hakkuriteholähde, Pro, 30 W, 12VDC, 2,5A,Kiskoasennus