OMRON - Ind.tun M18.11mm.PNP.avaut.2m - E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 11 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648140058
Sähkönumero
9727290
Toimittajan tuotenumero
183120
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
11 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
60 mm
Kytkentätaajuus:
250 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V


