OMRON - Ind.tun M18.8.0mm.NPN.avau.M12 - E2A-M18LS08-M1-C2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648092791
Sähkönumero
9727242
Toimittajan tuotenumero
172274
Tukkuerä
60
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
75 mm
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V