OMRON - Ind.tun M18.8.0mm.NPN.avaut.2m - E2A-M18LS08-WP-C2 2M BY OMG

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M18.8.0mm.NPN.avaut.2m - E2A-M18LS08-WP-C2 2M BY OMG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648092845

Sähkönumero

9727227

Toimittajan tuotenumero

172279

Tukkuerä

25

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

81 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

500 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V