OMRON - Ind.tun M5.NPN.SULK.1.0mm.UPP - E2E-X1C1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M5.NPN.SULK.1.0mm.UPP - E2E-X1C1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536853244415

Sähkönumero

9727161

Toimittajan tuotenumero

157043

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

25 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V