OMRON - Ind.tun M8.4.0 mm.NPN.sulk.2m - E2A-S08KN04-WP-C1 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648162531
Sähkönumero
9727169
Toimittajan tuotenumero
183926
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
8 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin korkeus:
8 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei


