OMRON - Ind.tun M8.4.0 mm.PNP.avaut.2m - E2A-S08KN04-WP-B2 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648092975
Sähkönumero
9727168
Toimittajan tuotenumero
172292
Tukkuerä
60
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
40 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


