OMRON - Ind.tun M8.4.0mm.PNP.avaut.M12 - E2A-S08LN04-M1-B2 BY OMG

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Ind.tun M8.4.0mm.PNP.avaut.M12 - E2A-S08LN04-M1-B2 BY OMG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648093408

Sähkönumero

9727190

Toimittajan tuotenumero

172335

Tukkuerä

300

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

65 mm

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V