OMRON - Induktiivinen anturi 5mm - TL-W5MB1 2M OMS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - muu
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854116391
Sähkönumero
9727922
Toimittajan tuotenumero
110295
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
muu
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Anturin pituus:
10 mm
Anturin leveys:
31 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Anturin korkeus:
18 mm
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei


