OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 12.2 A / 3.0 k - Q2V-AB012-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 12.2 A / 3.0 k - Q2V-AB012-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972116

Sähkönumero

V002831

Toimittajan tuotenumero

688468

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 12.2 A / 3.0 kW, HD: 11.0 A / 2.2 kW, IP20,EMC filter class C1, max. output freq. 590Hz