OMRON - Inverter RX2, 200 V, VLD: 124 A / 30 kW, - 3G3RX2-A2220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281485
Sähkönumero
V001067
Toimittajan tuotenumero
687647
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 200 V, VLD: 124 A / 30 kW, LD: 113 A / 30 kW, ND: 95 A /22 kW, open/closed loop vector, built-in filter,


