OMRON - Inverter RX2, 200 V, VLD: 229 A / 55 kW, - 3G3RX2-A2450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281515
Sähkönumero
V001044
Toimittajan tuotenumero
687650
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 200 V, VLD: 229 A / 55 kW, LD: 210 A / 55 kW, ND: 182 A /45 kW, open/closed loop vector, built-in filter,


