OMRON - Inverter RX2, 200 V, VLD: 60 A / 15 kW, - 3G3RX2-A2110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281454
Sähkönumero
V001065
Toimittajan tuotenumero
687644
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 200 V, VLD: 60 A / 15 kW, LD: 56 A / 15 kW, ND: 46 A / 11kW, open/closed loop vector, built-in filter, ma


