OMRON - Inverter RX2, 200 V, VLD: 80 A / 18,5 kW - 3G3RX2-A2150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281461
Sähkönumero
V001046
Toimittajan tuotenumero
687645
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 200 V, VLD: 80 A / 18,5 kW, LD: 73 A / 18,5 kW, ND: 64 A /15 kW, open/closed loop vector, built-in filter


