OMRON - Inverter RX2, 200 V, VLD: 93 A / 22 kW, - 3G3RX2-A2185


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281478
Sähkönumero
V001015
Toimittajan tuotenumero
687646
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 200 V, VLD: 93 A / 22 kW, LD: 85 A / 22 kW, ND: 76 A / 18,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter,