OMRON - Inverter RX2, 400 V, VLD: 62 A / 30 kW, - 3G3RX2-A4220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734281621
Sähkönumero
V001189
Toimittajan tuotenumero
687661
Tukkuerä
1
Inverter RX2, 400 V, VLD: 62 A / 30 kW, LD: 57 A / 30 kW, ND: 48 A / 22kW, open/closed loop vector, built-in filter, ma