OMRON - Kytkentäsilta XW5-P - XW5S-P4.0-2YL

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Kytkentäsilta XW5-P - XW5S-P4.0-2YL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Väri - punainen

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Asennustapa - pistokiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583796782

Sähkönumero

1909738

Toimittajan tuotenumero

669965

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

32 A

Väri:

punainen

Nimellisjännite:

800 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Yhdyskisko riviliittimille 4mm2 Push-in, 2 napaa, keltainen