OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P1.5-10RD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Kytkentäsilta - XW5S-P1.5-10RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Väri - punainen

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

  • Asennustapa - pistokiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583796423

Sähkönumero

1909728

Toimittajan tuotenumero

670043

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Väri:

punainen

Nimellisjännite:

500 V

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Yhdyskisko riviliittimille 1mm² Push-in, 10 napaa, punainen